Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspanner mit Stahlnuss, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100mm, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspanner mit Stahlnuss, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100mm, Größe 2
Drahtspanner mit Stahlnuss, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100mm, Größe 2
Drahtspanner mit Stahlnuss, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100mm, Größe 2
Artikel-Nr.:
     C709-610685
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     610685
EAN/GTIN:
     4004338610685
Suchbegriffe:
Drahtspanner
drahtspanner größe 2
drahtspanner
Der Drahtspanner wird einfach an einer Schraube der Schelle für Geflechtspannstäbe (z.B. 655600 ff) befestigt.
Drahtspanner mit Stahlnuss, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamtlänge: 100 mm, Größe: 2, Materialstärke: 2,00 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
100 mm
Größe:
2
Gewicht pro PE (kg):
0.103 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61068 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.