Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1800mm,Geflechthöhe 1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1800mm,Geflechthöhe 1750mm
Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1800mm,Geflechthöhe 1750mm
Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1800mm,Geflechthöhe 1750mm
Artikel-Nr.:
     C709-606008
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     606008
EAN/GTIN:
     4004338606008
Suchbegriffe:
Spannstäbe
spannstäbe
Durch die ersten Maschen des Maschendrahtgeflechts wird der Geflechtspannstab gesteckt. Er wird dann zusammen mit dem Maschendraht in den Haken der Schellen (z.B. 655600 ff) eingehakt.
Geflechtspannstab, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1800 mm, Geflechthöhe: 1750 mm, Durchmesser: 10 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Länge 1:
1800 mm
für Geflechthöhe 1:
1750 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.360 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60600 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.