Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Madrid,feuerverzinkt,z.Einbet.80x80/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Doppelt. Madrid,feuerverzinkt,z.Einbet.80x80/1500 mm
Klobenpfosten Doppelt. Madrid,feuerverzinkt,z.Einbet.80x80/1500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531584
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531584
EAN/GTIN:
     4004338531584
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 800 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53158 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
6.410 kg
Länge 1:
1500 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
800 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.