Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531294
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531294
EAN/GTIN:
     4004338531294
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 1350 mm, Feldhöhe: 735 mm, Pfostenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
40 mm
Länge 1:
1350 mm
Feldhöhe 1:
735 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.300 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53129 4
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.