Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Einzelt. Madrid,feuerverzinkt,z.Einbet.60x60/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,feuerverzinkt,z.Einbet.60x60/1500 mm
Klobenpfosten Einzelt. Madrid,feuerverzinkt,z.Einbet.60x60/1500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531263
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531263
EAN/GTIN:
     4004338531263
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Einzeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53126 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.500 kg
Länge 1:
1500 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1000 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.