Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Artikel-Nr.:
     C709-510244
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     510244
EAN/GTIN:
     4004338510244
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1600 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 89 x 89 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
Torhöhe 1:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
89 mm
Pfostenstärke 1:
89 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1600 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.598 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51024 4
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 100,07*
€ 119,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 99,20*
€ 118,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 94,76*
€ 112,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,59*
€ 108,99
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,49*
€ 92,21
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.