Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Artikel-Nr.:
     C709-510220
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     510220
EAN/GTIN:
     4004338510220
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1600 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 89 x 89 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51022 0
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
4.598 kg
Länge 1:
1600 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Pfostenstärke 1:
89 mm
Pfostenstärke 2:
89 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1000 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.