Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm
Pfostenträger Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Aufschrauben,Platte100x100mm
Artikel-Nr.:
     C709-509842
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509842
EAN/GTIN:
     4004338509842
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Vor Montage ist der Zaunpfosten auf entsprechendes Maß zu kürzen.
Pfostenträger für Zaunpfosten aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Inhalt pro PE: 1 St., Einstecktiefe: 70 mm, Gesamthöhe: 100 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 80 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Loch-Ø 1:
9.5 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gesamthöhe:
100 mm
Einstecktiefe:
70 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.310 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
100 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50984 2
Anzahl Löcher 1:
4
Abstand Mitte - Mitte Loch:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.