Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Klobenpfosten Einzelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.60x60/1500mm
Artikel-Nr.:
     C709-509668
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509668
EAN/GTIN:
     4004338509668
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Einzeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
Torhöhe 1:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.960 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50966 8
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 65,15*
€ 77,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 61,38*
€ 73,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,72*
€ 71,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,38*
€ 68,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.