Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Artikel-Nr.:
     C709-509644
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509644
EAN/GTIN:
     4004338509644
Suchbegriffe:
Anschlagpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Anschlagpfosten für Einzeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
Torhöhe 1:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.960 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50964 4
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,95*
€ 77,29
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 64,22*
€ 76,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 61,17*
€ 72,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,22*
€ 68,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,05*
€ 58,37
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.