Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Edelstahl, LxØ 1000 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Edelstahl, LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Edelstahl, LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Edelstahl, LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Edelstahl, LxØ 1000 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485504
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485504
EAN/GTIN:
     4004338485504
Suchbegriffe:
Edelstahl-Rundstab
Edelstahlstab
Stahlstab
Rundprofil
Rundstange, Material: Edelstahl, Durchmesser: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72222039000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.220 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48550 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.