Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474478
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474478
EAN/GTIN:
     4004338474478
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1.5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
25 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.598 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47447 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.