Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474461
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474461
EAN/GTIN:
     4004338474461
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 20 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
20 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.322 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47446 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.