Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474348
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474348
EAN/GTIN:
     4004338474348
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 10 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
10 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.426 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47434 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.