Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474331
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474331
EAN/GTIN:
     4004338474331
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 8 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
8 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.272 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47433 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.