Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 2000 x 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474218
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474218
EAN/GTIN:
     4004338474218
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Vierkantstab
vierkantstab 10x10 mm
vierkantstab alu
Vierkantstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47421 8
Gewicht pro PE (kg):
0.540 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Weitere Suchbegriffe: vierkantstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.