Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 12 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473358
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473358
EAN/GTIN:
     4004338473358
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 12 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47335 8
Gewicht pro PE (kg):
0.305 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a-Ø:
12 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.