Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 16 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 16 x 16 mm
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473235
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473235
EAN/GTIN:
     4004338473235
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab
Vierkantstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 16 mm, Höhe: 16 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47323 5
Gewicht pro PE (kg):
0.691 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Weitere Suchbegriffe: vierkantstab 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.