Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 15 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472573
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472573
EAN/GTIN:
     4004338472573
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
BA-Profil, rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Außen-Ø: 15 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Türkei
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
15 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.119 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47257 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.