Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472504
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472504
EAN/GTIN:
     4004338472504
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
BA-Profil, rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Außen-Ø: 12 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Türkei
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
12 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.094 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47250 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.