Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2000 x 20 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2000 x 20 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472313
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472313
EAN/GTIN:
     4004338472313
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
BA-Profil, rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Außen-Ø: 20 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
20 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.322 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47231 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.