Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471774
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471774
EAN/GTIN:
     4004338471774
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
30 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.954 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47177 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.