Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø13mm,Länge 120mm,Gew.M12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø13mm,Länge 120mm,Gew.M12
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø13mm,Länge 120mm,Gew.M12
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø13mm,Länge 120mm,Gew.M12
Artikel-Nr.:
     C709-410643
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     410643
EAN/GTIN:
     4004338410643
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Einfache Nachstellmöglichkeit, auch nach erfolgter Montage.
Kloben zum Durchschrauben, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, im Beutel verpackt, Dornmaß-Ø: 13 mm, Länge: 120 mm, Artikelbeschreibung: ein Paar, Ausführung: verstellbar, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
120 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
13 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.325 kg
Ausführung:
verstellbar
Artikelbeschreibung:
ein Paar
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41064 3
Weitere Suchbegriffe: durchschraubhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.