Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361280
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361280
EAN/GTIN:
     4004338361280
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, breit, mit vernietetem Edelstahlstift, Material: Edelstahl, Länge: 60 mm, Breite: 90 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5.4 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.066 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36128 0
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361266
ab € 1,65*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361297
ab € 3,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361273
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.