Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stuhlwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x15 mm
Stuhlwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x15 mm
Stuhlwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x15 mm
Artikel-Nr.:
     1736-3000200537
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361112
EAN/GTIN:
     4004338361112
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
Stuhlwinkel, mit beidseitig versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 15 mm, Materialstärke: 1,75 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø4,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.75 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.018 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36111 2
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 40x40 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
2 Tage
105
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,63*
4 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,63*
6 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,49*
€ 0,70*
3 Tage
414
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,838*
€ 1,588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.