Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Sicherheits-Überfalle Ovado, verz.,graphitgrau beschichtet, Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348328
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348328
EAN/GTIN:
     4004338348328
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
überfalle stahl
Sicherheits-Überfalle Ovado, mit verdeckten Schraublöchern, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphitgrau kunststoffbeschichtet, Länge Überfalle: 100 mm, Breite: 38 mm, Länge Anschraubplatte: 29 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 6, Loch: 10 x 32 / Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Anschraubplatte
Maß c 1:
29 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
38 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Überfalle
Maß a 1:
100 mm
Loch Länge 1:
10 mm
Loch Breite 1:
32 mm
Loch-Ø 2:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.13 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34832 8
Anzahl Löcher 2:
6
Anzahl Löcher 1:
1
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.