Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 93,5x31,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 93,5x31,5 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 93,5x31,5 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 93,5x31,5 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 93,5x31,5 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002392508
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348212
EAN/GTIN:
     4004338348212
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
Überfalle mit Schlaufe aus gerolltem Draht, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge Überfalle: 93,5 mm, Breite Anschraubplatte: 31,5 mm, Länge Anschraubplatte: 33,5 mm, Abstand Mitte Rolle Anschraubplatte - Mitte Ösenplatte: 42 mm, Länge Ösenplatte: 42 mm, Anzahl Löcher: 3 / 2, Loch: Ø4,3 / Ø4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Vorhängeschloss-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Ösenplatte
Maß e 1:
42 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Rolle Anschraubplatte - Mitte Ösenplatte
Maß d 1:
42 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Anschraubplatte
Maß c 1:
33.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Anschraubplatte
Maß b 1:
31.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Überfalle
Maß a 1:
93.5 mm
Loch-Ø 2:
4 mm
Loch-Ø 1:
4.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.038 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34821 2
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
3
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,83*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,84*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,89*
6 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,99*
4 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.