Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 38x26 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 38x26 mm
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 38x26 mm
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 38x26 mm
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 38x26 mm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200471
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345372
EAN/GTIN:
     4004338345372
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 38 mm, Breite: 26 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 0,75 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø3,7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
26 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
38 mm
Loch-Ø 1:
3.7 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.008 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34537 2
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
70
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,36*
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2809*
€ 0,3615*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,37*
3 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,37*
3 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,40*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.