Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 35/30/50/32 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 35/30/50/32 mm
Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 35/30/50/32 mm
Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 35/30/50/32 mm
Artikel-Nr.:
     C709-341343
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341343
EAN/GTIN:
     4004338341343
Suchbegriffe:
Verstellwinkel
verstellwinkel
Verstellwinkel, geprägt, zweimal 45°-Winkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 35 mm, Schenkel: 30 mm, Höhe: 50 mm, Breite: 32 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 1 / 1, Loch: 8 x 40 / 6,5 x 20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
32 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Schenkel
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
35 mm
Loch Länge 2:
6.5 mm
Loch Länge 1:
8 mm
Loch Breite 2:
20 mm
Loch Breite 1:
40 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.047 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34134 3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.