Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel, geprägt, mit Langloch, disp., TxHxB 25x40x70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Breitwinkel, geprägt, mit Langloch, disp., TxHxB 25x40x70 mm
Breitwinkel, geprägt, mit Langloch, disp., TxHxB 25x40x70 mm
Breitwinkel, geprägt, mit Langloch, disp., TxHxB 25x40x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-340209
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     340209
EAN/GTIN:
     4004338340209
Suchbegriffe:
Breitwinkel
gah breitwinkel
Breitwinkel, geprägt, ungleichschenklig, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Tiefe: 25 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 70 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 3 / 2, Loch: Ø5 / 12 x 5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
25 mm
Loch Länge 2:
12 mm
Loch Breite 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.045 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34020 9
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,696*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,656*
€ 25,77064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,536*
€ 25,62784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,326*
€ 24,18794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,436*
€ 23,12884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,856*
€ 22,43864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,696*
€ 18,67824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.