Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel, 90°, geprägt, mit Langloch, sendzimirverzinkt,TxHxB 120x70x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellwinkel, 90°, geprägt, mit Langloch, sendzimirverzinkt,TxHxB 120x70x30 mm
Verstellwinkel, 90°, geprägt, mit Langloch, sendzimirverzinkt,TxHxB 120x70x30 mm
Verstellwinkel, 90°, geprägt, mit Langloch, sendzimirverzinkt,TxHxB 120x70x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-339944
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339944
EAN/GTIN:
     4004338339944
Suchbegriffe:
Verstellwinkel
verstellwinkel
Verstellwinkel, geprägt, 90°-Winkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 120 mm, Höhe: 70 mm, Breite: 30 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 1 / 1 / 5, Loch: 8 x 40 / 6,5 x 40 / Ø4,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
1
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 3:
5
Anzahl x Loch-Ø:
5 x Ø4.5 mm
Anzahl x Loch (LxB):
1 x ( 8 x 40 ) mm | 1 x ( 6.5 x 40 ) mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33994 4
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.074 kg
EAN-Nr.:
4004338339944
VE:
25
Lagerhaltung:
J
Loch-Ø 3:
4.5 mm
Loch Breite 1:
40 mm
Loch Breite 2:
40 mm
Loch Länge 1:
8 mm
Loch Länge 2:
6.5 mm
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Material:
Stahl
Material 1:
Stahl roh
Materialstärke:
1.5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl roh, sendzimirverzinkt
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Oberfläche / Farbe:
verzinkt
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338866266
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.