Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse,KST schwarz,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Distanzhülse,KST schwarz,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.
Distanzhülse,KST schwarz,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.
Distanzhülse,KST schwarz,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.
Artikel-Nr.:
     C709-338725
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338725
EAN/GTIN:
     4004338338725
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsenset für Schrauben, Material: Kunststoff (Polystyrol), Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 5 St., Außen-Ø: 20 mm, 5 mm, 10 mm, Innen-Ø: 8,5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39259010000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
Maß c-Ø:
8.5 mm
Maß b 2:
10 mm
Maß b 1:
5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
5
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Für-Ø 2:
8 mm
Für-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.12 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33872 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.