Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Scheibendübel mit Zähnen,einseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø12 mm,f. M12
Artikel-Nr.:
     1690-3000200730
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334413
EAN/GTIN:
     4004338334413
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel einseitig
einpressdübel
Scheibendübel mit Zähnen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Außen-Ø: 48 mm, Innen-Ø: 12 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG, für Schraube: M12, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
Maß b-Ø:
12 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
48 mm
für Schraube:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.010 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33441 3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,51*
5 Tage
unbekannt
250
pro Box
€ 7,50*
ab € 0,43*
€ 0,52*
28 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,53*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6522*
€ 0,7622*
52 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.