Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 20 mm, Länge 3,0 m
Artikel-Nr.:
     709-334246
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334246
EAN/GTIN:
     4004338334246
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite: 20 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 3 m, Materialstärke: 1,00 mm, Lochung-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lochung-Ø:
7 mm
Länge:
3 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.332 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33424 6
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 18,7015*
€ 25,9015*
6 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 65,08*
€ 85,36*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,9015*
€ 30,82279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,1215*
€ 29,89459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,1815*
€ 28,77599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,2815*
€ 27,70499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,5815*
€ 26,87199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,7015*
€ 22,25479
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,7403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.