Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, verzinkt, schwarz kstbesch., Breite 20 mm, Länge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochband, verzinkt, schwarz kstbesch., Breite 20 mm, Länge 1,5 m
Lochband, verzinkt, schwarz kstbesch., Breite 20 mm, Länge 1,5 m
Lochband, verzinkt, schwarz kstbesch., Breite 20 mm, Länge 1,5 m
Lochband, verzinkt, schwarz kstbesch., Breite 20 mm, Länge 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C709-334222
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334222
EAN/GTIN:
     4004338334222
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Breite: 20 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 1,5 m, Materialstärke: 1,00 mm, Lochung-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lochung-Ø:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
1.5 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.178 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33422 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.