Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, verzinkt, weiß kstbesch., Breite 12 mm, Länge 1,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochband, verzinkt, weiß kstbesch., Breite 12 mm, Länge 1,5 m
Lochband, verzinkt, weiß kstbesch., Breite 12 mm, Länge 1,5 m
Lochband, verzinkt, weiß kstbesch., Breite 12 mm, Länge 1,5 m
Lochband, verzinkt, weiß kstbesch., Breite 12 mm, Länge 1,5 m
Artikel-Nr.:
     709-334116
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334116
EAN/GTIN:
     4004338334116
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, Breite: 12 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 8 mm, Länge: 1,5 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Lochung-Ø:
5 mm
Länge:
1.5 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.106 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33411 6
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 16,5175*
€ 23,1875*
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 82,59*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,1875*
€ 27,59313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,6475*
€ 26,95053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,5575*
€ 25,65343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,8675*
€ 24,83233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,0875*
€ 23,90413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,5175*
€ 19,65583
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,3035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.