Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 105x105x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, sendzimirverzinkt, TxHxB 105x105x90 mm
Artikel-Nr.:
     C709-330606
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330606
EAN/GTIN:
     4004338330606
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 105 mm, Höhe: 105 mm, Breite: 90 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 22, Loch: Ø13 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
105 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
105 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.399 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33060 6
Anzahl Löcher 2:
22
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.