Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, Edelstahl, LxB 200x35x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenband, Edelstahl, LxB 200x35x2 mm
Kistenband, Edelstahl, LxB 200x35x2 mm
Kistenband, Edelstahl, LxB 200x35x2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-327118
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     327118
EAN/GTIN:
     4004338327118
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Länge: 200 mm, Breite: 35 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.116 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32711 8
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.