Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Einschrauben, Edelstahl, Dorn Ø13 mm, L:155 mm, Gewinde-L: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Einschrauben, Edelstahl, Dorn Ø13 mm, L:155 mm, Gewinde-L: 65 mm
Kloben z.Einschrauben, Edelstahl, Dorn Ø13 mm, L:155 mm, Gewinde-L: 65 mm
Artikel-Nr.:
     C709-326128
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     326128
EAN/GTIN:
     4004338326128
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben zum Einschrauben, J-Haken, Material: Edelstahl, Dornmaß-Ø: 13 mm, Länge: 155 mm, Gewindelänge: 65 mm, Länge Dorn: 40 mm, Holzgewinde-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32612 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.192 kg
Holzgewinde-Ø:
12 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
155 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß c 1:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß d 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Dorn
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.