Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-318994
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318994
EAN/GTIN:
     4004338318994
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 180 mm, Länge Dorn: 45 mm, Vierkantscheibenstärke: 6 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31899 4
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.55 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Maß a-Ø:
16 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
180 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß c 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Dorn
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Vierkantscheibenstärke:
6 mm
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.