Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gekröpft, Abschl.abgerundet, verst.,disp.,LxB 642x40 mm,RolleØ13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gekröpft, Abschl.abgerundet, verst.,disp.,LxB 642x40 mm,RolleØ13mm
Ladenband, gekröpft, Abschl.abgerundet, verst.,disp.,LxB 642x40 mm,RolleØ13mm
Ladenband, gekröpft, Abschl.abgerundet, verst.,disp.,LxB 642x40 mm,RolleØ13mm
Artikel-Nr.:
     C709-318406
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318406
EAN/GTIN:
     4004338318406
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
In Verbindung mit dem Kloben auf Platte Typ DI, schließt das Tor annähernd in einer Flucht mit dem Pfosten!
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 642 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Abstand Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch: 135 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø7 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch
Maß d 1:
135 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
642 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Kröpfung:
15 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.026 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31840 6
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.