Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,verstellbar,disp,LxB463x40mm,Gewinde M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,verstellbar,disp,LxB463x40mm,Gewinde M12
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,verstellbar,disp,LxB463x40mm,Gewinde M12
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,verstellbar,disp,LxB463x40mm,Gewinde M12
Artikel-Nr.:
     C709-318253
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318253
EAN/GTIN:
     4004338318253
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 463 mm, Breite: 40 mm, verstellbar um: 30 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Gewinde: M12, Anzahl Löcher: 3 / 1 / 4, Loch: Ø7 / 9 x 9 / Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
30 mm
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
463 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 3:
6 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
1.25 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31825 3
Anzahl Löcher 3:
4
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
3
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.