Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 500x40 mm,Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 500x40 mm,Rolle Ø13 mm
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 500x40 mm,Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-318185
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318185
EAN/GTIN:
     4004338318185
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
ladenband 500 mm
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Material: Edelstahl, Länge: 500 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
3
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31818 5
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.618 kg
Kröpfung:
15 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
500 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
13 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.