Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,disp.,zEinschrauben,Ø9/129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,disp.,zEinschrauben,Ø9/129 mm
Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,disp.,zEinschrauben,Ø9/129 mm
Artikel-Nr.:
     C709-314699
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314699
EAN/GTIN:
     4004338314699
Suchbegriffe:
Anschlag für Fensterladenfeststelle...
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller alberts
Fensterladen-Feststeller, Frauenkopf, ohne Anschlag, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, zum Einschrauben, max. Fensterladenstärke: 129 mm, Abstand Innenkante Feststeller - Außenkante Holzgewinde: 77 mm, Holzgewinde-Ø: 9 x 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31469 9
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.19 kg
Holzgewinde-Ø:
9 mm
Holzgewindelänge:
60 mm
Maß a 1:
129 mm
Maß a 1 Bedeutung:
max. Fensterladenstärke
Maß b 1:
77 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Innenkante Feststeller - Außenkante Holzgewinde
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Weitere Suchbegriffe: fensterladen feststeller
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.