Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-314309
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314309
EAN/GTIN:
     4004338314309
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 800 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
800 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.438 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31430 9
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.