Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 500x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 500x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 500x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 500x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313890
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313890
EAN/GTIN:
     4004338313890
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 500mm feuerverzinkt
ladenband feuerverzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 500 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
500 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.823 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31389 0
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
3
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
313944
ab € 3,95*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314057
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.