Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 400x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 400x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 400x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 400x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 400x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 400x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313838
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313838
EAN/GTIN:
     4004338313838
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Edelstahl, Länge: 400 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
400 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.503 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31383 8
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.