Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Mittelband, gerade, disp., HxB 200x30 mm,Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterladen-Mittelband, gerade, disp., HxB 200x30 mm,Rolle Ø13 mm
Fensterladen-Mittelband, gerade, disp., HxB 200x30 mm,Rolle Ø13 mm
Fensterladen-Mittelband, gerade, disp., HxB 200x30 mm,Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313548
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313548
EAN/GTIN:
     4004338313548
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Fensterladen-Mittelband, gerade, Abschluss gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Höhe: 200 mm, Breite: 30 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 75 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø5,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Rollenstärke:
4 mm
Rollenbreite:
35 mm
Materialstärke:
3 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß d 1:
75 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
200 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.300 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31354 8
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
313319
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.