Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tor-Winkelband/Rahmen,spitz,unten,feuerverzinkt,HxL 250x400mm,Rolle Ø13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tor-Winkelband/Rahmen,spitz,unten,feuerverzinkt,HxL 250x400mm,Rolle Ø13mm
Tor-Winkelband/Rahmen,spitz,unten,feuerverzinkt,HxL 250x400mm,Rolle Ø13mm
Tor-Winkelband/Rahmen,spitz,unten,feuerverzinkt,HxL 250x400mm,Rolle Ø13mm
Artikel-Nr.:
     C709-313173
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313173
EAN/GTIN:
     4004338313173
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Bezeichnung oben / unten gilt für den linken Torflügel. Bei dem rechtem Torflügel sind die Bänder zu tauschen.
Tor-Winkelband, gerade, Abschluss spitz, für Rahmentore, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 250 mm, Länge: 400 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 100 mm, Artikelbeschreibung: unten, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 5 / 1, Loch: Ø7 / Ø10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Rollenstärke:
5 mm
Rollenbreite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß e 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
40 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
400 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
250 mm
Loch-Ø 2:
10 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikelbeschreibung:
unten
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31317 3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.