Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB982x60 mm, Rolle Ø20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB982x60 mm, Rolle Ø20 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB982x60 mm, Rolle Ø20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312381
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312381
EAN/GTIN:
     4004338312381
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 982 mm, Rollen-Ø: 20 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 1 / 1, Loch: Ø9 / Ø11 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 3:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31238 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
3.980 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Loch-Ø 2:
11 mm
Loch Breite 3:
11 mm
Loch Länge 3:
11 mm
Maß a 1:
982 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
20 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312336
ab € 15,67*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 21,28*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312480
ab € 29,47*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312442
ab € 17,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312398
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.